Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Ladenband, Länge 400 x 13 x 40 mm Stärke 5 mm 358429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-358429-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8001719931
EAN/GTIN:
     4026108010907
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 400 mm
GAH Ladenband, Länge 400 x 13 x 40 mm Stärke 5 mm, Stahl galv. verz. dickschichtpassiviert Ausführung: Abschluss abgerundet Material: Stahl Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: Loch-Ø: 7 / 9 x 9mm Maß c: 40mm Maß b Ø: 13mm Maß a: 400mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
.690000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Ladenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.