Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Inspektionskamera SeeSnake® microDrain™ 358269-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-358269-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
RIDGID Inspektionskamera SeeSnake® microDrain™, Kabellänge 20 m Kamerakopf-Durchmesser 22 mm 90° Bogengängigkeit, ab 40 mm kompakte und flexible Systeme für Inspektionen von kleinen bis mittleren Rohrleitungen universelle Kamera die zusammen mit der micro CA 350 (im Lieferumfang) oder jedem SeeSnake Monitor (Sonderzubehör) eingesetzt werden können es wird nur das richtige Verbindungskabel benötigt (Sonderzubehör) Sender 512 Hz im Kamerakopf integrierter Sender, um mit einem Ortungsgerät die exakte Position bestimmen zu können Weitere technische Eigenschaften: Breite: 16,8cm Länge: 33,7cm Gewicht: 5kg Kabel-Ø: 8,3mm Höhe: 36,1cm prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
465.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
12.180000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.196,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.379,30*
€ 5.211,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.337,74*
€ 5.161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.233,63*
€ 5.038,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.196,15*
€ 4.993,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.