Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Inspektionskamera micro CA-25, 2,7 Zoll 480 x 234, 17 358042-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-358042-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
RIDGID Inspektionskamera micro CA-25, 2,7 Zoll 480 x 234, 17 mm LED 4 ideal für schwer zugängliche Stellen äußerst leichte und kompakte Bauweise die Kamera eignet sich unter anderem für die Inspektion schwer zugänglicher Stellen das Gerät ist mit einem halbflexiblen Kabel mit einem Aluminium-Kamerakopf ausgestattet, der Bilder an einen LCD-Bildschirm übermittelt Display und Bedienfeld sind in einem Komfortgriff integriert mit Anschluss "Videoausgang" 180° digitale Bilddrehung Weitere technische Eigenschaften: Gewicht: 0,6kg prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
2.440000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.