Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefilm, 48 µ, BxL 19 mm x 66 lfm, 96 Stk/VE 355358-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355358-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520055
EAN/GTIN:
     4056705200555
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Selbstklebefilm, 48 µ, BxL 19 mm x 66 lfm, 96 Stk/VE Mit dem hochreißfesten Selbstklebefilm fixieren Sie Teile oder verschließen Sendungen sicher. Die Klebkraft bleibt selbst beim Kontakt mit verdünnten Säuren und Laugen erhalten. Zusätzlich widersteht das Material neben UV-Strahlung auch kurzfristigen Extrem-Temperaturen. Hochreißfest – längs und quer gerichtet Zum Kleben, Fixieren und Montieren Beständig gegen UV-Strahlung und Alterung Widersteht verdünnten Säuren und Laugen Kurzfristig hitzebeständig (bis ca. 130 °C) Art = Packband Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 48 µm
Weitere Informationen:
Art:
Packband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
66 m
Stärke:
48 µm
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
315.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 29,51*
€ 38,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 38,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
1 Paket enthält 16 Rollen (ab € 1,84438* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299512
ab € 29,71*
Zubehör
k.A.
299527
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.