Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PP-Klebeband 610, 19 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299514
EAN/GTIN:
     4056705200555
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
monta PP-Klebeband 610, 19 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • zum Kleben, Fixieren und Montieren in leichten und mittelschweren Anwendungen, bis max. 36 kg
  • universell einsetzbar im Büro, Verwaltung oder Versand
  • Kleber: Acrylat
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 19
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 16 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 16
  • Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
19 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 29,58*
€ 39,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 39,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
1 Paket enthält 16 Rollen (ab € 1,86* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299512
ab € 29,56*
Zubehör
k.A.
299527
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.