| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355188-YY Herst.-Nr.: EDR1600SYL EAN/GTIN: 0048441000036 |
| |
|
| | |
| Justrite® Sicherheitsbehälter Eagle Lab Pack, HDPE, 113 Liter Nutzen Sie den Justrite® Sicherheitsbehälter Eagle Lab Pack zum sicheren Lagern und Transportieren von Chemikalien-Flaschen, -Dosen, -Korbflaschen und -5-Gallonen -Eimern, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Die hochbeständige HDPE-Sicherheitstonne lässt sich mit einem Schraubdeckel dicht verschließen. Schraubdeckel für sicheres Verschließen Aus widerstandsfähigem Hart-Polyethylen (HDPE) UV-, witterungs- und chemikalienbeständig Geringes Eigengewicht In verschiedenen Größen erhältlich FM approved = nein Farbe = gelb Material = Polyethylen (PE) Höhe = 71 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 71 mm | Farbe: | gelb | FM approved: | nein | Material: | Polyethylen (PE) | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 72.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Gefco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,29* | € 106,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,29* | € 106,88* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,13* | € 144,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|