Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Anfahrschutz Eagle, Winkelprofil, HDPE 355174-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355174-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     EMH17200YL
EAN/GTIN:
     0048441000012
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz polyethylen
anfahrschutz
Justrite® Anfahrschutz Eagle, Winkelprofil, HDPE, Innenmaß HxBxT 530 x 102 x 203 mm Empfindliche Gebäude- oder Pfeilerecken effektiv vor Anfahrschäden durch Gabelstapler und Sackkarren schützen: mit dem signalfarbenen Justrite® Anfahrschutz Eagle. Gefertigt aus energieabsorbierendem Hart-Polyethylen (HDPE), ist der Kantenschutz extra bruch- und splitterfest. Verschiedene Größen erhältlich. Aus energieabsorbierendem Hart-Polyethylen (HDPE) Äußerst bruch- und splitterfest Signalfarben für gute Sichtbarkeit Einfache Installation mit Schrauben oder Riemen (nicht im Lieferumfang enthalten) In verschiedenen Größen erhältlich Material = Polyethylen (PE) Eigengewicht = 4,6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.6 kg
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.