Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Wandschutz Eagle, HDPE, LxBxH 1.070 x 150 x 51 mm, 355171-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355171-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     EMH17280YL
EAN/GTIN:
     0048441000791
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Justrite® Wandschutz Eagle, HDPE, LxBxH 1.070 x 150 x 51 mm, 2 Stk/VE Wände effektiv vor Anfahrschäden durch Gabelstapler und Sackkarren schützen: mit dem signalfarbenen Justrite® Wandschutz Eagle. Gefertigt aus energieabsorbierendem Hart-Polyethylen (HDPE), ist der Wand-Schrammschutz extra bruch- und splitterfest. Verschiedene Größen im ökonomischen Doppelpack erhältlich. Aus energieabsorbierendem Hart-Polyethylen (HDPE) Äußerst bruch- und splitterfest Signalfarben für gute Sichtbarkeit Durchgehende Montage möglich In verschiedenen Größen erhältlich 2 Stk/VE Farbe = gelb Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
6.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.