Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sicherheitskanne Eagle Typ I, Edelstahl, 19 Liter 355138-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355138-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     ECN13150SS
EAN/GTIN:
     0048441228157
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite® Sicherheitskanne Eagle Typ I, Edelstahl, 19 Liter Die Justrite® Sicherheitskanne Eagle Typ I hilft Ihnen beim sicheren Handling entflammbarer Flüssigkeiten. Dafür bietet der Behälter aus 24-Gauge-Edelstahl Typ 316 mit elektrischer Schweißnaht eine Flammensperre, Gummidichtungen und einen stabilen Stoßrand. In verschiedenen Größen erhältlich. Aus 24-Gauge-Edelstahl Typ 316 gefertigt Flammensperre aus Edelstahl Elektrische Schweißnaht verbindet Ober- und Unterteil Stabiler 16-Gauge-Stoßrand zur Bodenauflage Gummidichtungen Schwinggriff In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Material = rostfreier Stahl Höhe = 4,04 mm Breite = 290 mm Tiefe = 290 mm
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Breite:
290 mm
Höhe:
4.04 mm
Material:
rostfreier Stahl
Tiefe:
290 mm
HEIGHT GRO:
4.03 mm
WIDTH GRO:
29.00 mm
DEPTH GRO:
29.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.