Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® , Abschlusselement, R 355094-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® , Abschlusselement, R 355094-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355094-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     GNRS2699BL
EAN/GTIN:
     0662641877979
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® , Abschlusselement, Recycling-Gummi Mit dem modularen Abschlusselement der Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® aus hochbeständigem Recycling-Gummi können Sie den Verkehr an Gefahrenpunkten verlangsamen und gleichzeitig einen gleichmäßigen Verkehrsfluss garantieren. Reduziert die Geschwindigkeit auf 3 - 8 km/h Interlocking-Design passt sich jeder Straßenbreite an Starke Nachtsichtbarkeit 2 parallele Kabeltunnel Aus 100 % Recycling-Gummi Beständig gegen ultraviolettes Licht, Feuchtigkeit, Öl und hohe Temperaturen Für hohe Beanspruchung konzipiert Passende Grundelemente und Montagezubehör separat bestellbar Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Grundelement Höhe = 57,15 mm Grundelement Breite = 220 mm Grundelement Tiefe = 300 mm Grundelement Eigengewicht = 2,5 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Recycling-Gummi
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Grundelement Breite:
220 mm
Grundelement Eigengewicht:
2.5 kg
Grundelement Höhe:
57.15 mm
Grundelement Tiefe:
300 mm
Material:
Recycling-Gummi
Reflektoren:
ja
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
25.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.