Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® , Grundelement, Recyc 355092-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® , Grundelement, Recyc 355092-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355092-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     GNRS2411YB
EAN/GTIN:
     0662641877986
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® , Grundelement, Recycling-Gummi, Breite 1.800 mm, schwarz/gelb Mit dem modularen Grundelement der Justrite® Fahrbahnschwelle Easy Rider® aus hochbeständigem Recycling-Gummi können Sie den Verkehr an Gefahrenpunkten verlangsamen und gleichzeitig einen gleichmäßigen Verkehrsfluss garantieren. Reduziert die Geschwindigkeit auf 3 - 8 km/h Interlocking-Design passt sich jeder Straßenbreite an Starke Nachtsichtbarkeit 2 parallele Kabeltunnel Aus 100 % Recycling-Gummi Beständig gegen ultraviolettes Licht, Feuchtigkeit, Öl und hohe Temperaturen Für hohe Beanspruchung konzipiert In verschiedenen Breiten erhältlich Passende Abschlusselemente und Montagezubehör (3 Schrauben je Grundelement bzw. 1 Schraube je Abschlusselement) separat bestellbar Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Grundelement Höhe = 57,15 mm Grundelement Breite = 1200 mm Grundelement Tiefe = 300 mm Grundelement Eigengewicht = 14,5 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Recycling-Gummi
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Grundelement Breite:
1200 mm
Grundelement Eigengewicht:
14.5 kg
Grundelement Höhe:
57.15 mm
Grundelement Tiefe:
300 mm
Material:
Recycling-Gummi
Reflektoren:
ja
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.