Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fahrbahnschwelle Safety Rider® , Abschlusselement 355087-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355087-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     GNRS351VYB
EAN/GTIN:
     0662641881631
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Justrite® Fahrbahnschwelle Safety Rider® , Abschlusselement, vulkanisiertes Recycling-Gummi, Nut Mit dem Abschlusselement der Justrite® Fahrbahnschwelle Safety Rider® aus vulkanisiertem Recycling-Gummi können Sie den Verkehr an Gefahrenpunkten verlangsamen und gleichzeitig einen gleichmäßigen Verkehrsfluss garantieren. Interlocking-Design passt sich jeder Straßenbreite an Nut- und Federsystem hält das Produkt fest an seinem Platz Aus 100 % vulkanisiertem Recycling-Gummi Für hohe Beanspruchung konzipiert Temporär oder permanent nutzbar Abmessungen (LxB): 900 x 500 mm In Nut- und Zapfen-Ausführung erhältlich Passende Grundelemente und Montagezubehör separat bestellbar Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Grundelement Höhe = 50 mm Grundelement Breite = 900 mm Grundelement Tiefe = 500 mm Grundelement Eigengewicht = 14,5 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Recycling-Gummi
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Grundelement Breite:
900 mm
Grundelement Eigengewicht:
14.5 kg
Grundelement Höhe:
50 mm
Grundelement Tiefe:
500 mm
Material:
Recycling-Gummi
Reflektoren:
ja
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.