| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355051-YY Herst.-Nr.: C10.306 EAN/GTIN: 4021885087814 |
| |
|
| | |
| Rad Prothane® Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 300 x 75 mm, TK 2.000 kg Schwere Lasten leicht bewegen: Dafür bietet dieses Rad eine Guss-Felge mit Prothane® Guss-Polyurethan-Belag, ein Kugellager und 2.000 kg Tragfähigkeit. Sehr hohe Tragfähigkeit von 2.000 kg Mit Kugellager für geringen Rollwiderstand und optimalen Rollenlauf Abriebfester und chemisch beständige Prothane® Guss-Polyurethan-Laufbelag Hochwertige Felge aus Guss Ø x Breite 300 x 75 mm Rad Breite = 75 mm Rad Durchmesser = 300 mm Achsloch Durchmesser = 30 mm Nabenlänge = 82 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Guss Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Tragkraft = 2000 kg Weitere Informationen: | | Achsloch Durchmesser: | 30 mm | Nabenlänge: | 82 mm | Rad Breite: | 75 mm | Rad Durchmesser: | 300 mm | Tragkraft: | 2000 kg | Felge Material: | Guss | Laufbelag Material: | Prothane® Guss-Polyurethan | Rollen Lagerung: | Kugellager | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Räder und Rollen für Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,29* | € 98,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,81* | € 98,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,64* | € 99,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,09* | € 108,43* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 93,44* | € 114,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|