| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355012-YY Herst.-Nr.: C10.128 EAN/GTIN: 4021885074913 |
| |
|
| | |
| Rad Prothane® Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 125 x 50 mm, TK 550 kg Eine Felge aus Guss, ein Kugellager, ein Belag aus Prothane® Guss-Polyurethan und 550 kg Tragkraft: Damit überzeugt dieses Rad als zuverlässiger Begleiter bei Ihren Transportaufgaben. Mittlere Tragfähigkeit von 550 kg Mit robustem, widerstandsfähigem und hochbelastbarem Kugellager Abriebfester und chemisch beständige Prothane® Guss-Polyurethan-Laufbelag Hochwertige Felge aus Guss Ø x Breite 125 x 50 mm Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Guss Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Tragkraft = 550 kg Weitere Informationen: | | Achsloch Durchmesser: | 20 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Rad Breite: | 50 mm | Rad Durchmesser: | 125 mm | Tragkraft: | 550 kg | Felge Material: | Guss | Laufbelag Material: | Prothane® Guss-Polyurethan | Rollen Lagerung: | Kugellager | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 30.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Räder und Rollen für Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,94* | € 26,21* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,88* | € 26,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,05* | € 26,36* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,17* | € 26,64* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,61* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|