Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 200 x 50 mm, TK 354983-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 200 x 50 mm, TK 354983-YY
Artikel-Nr.:
     4445-354983-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B91.200
EAN/GTIN:
     4021885060831
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Rad Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 200 x 50 mm, TK 700 kg Ein hochwertige Kugellager, 700 kg Tragkraft und einen Belag aus Polyurethan (PU): Das bietet dieses Rad zum kräfteschonenden Verfahren Ihrer Lasten. Die Aluminium-Felge ist korrosionsbeständig und eine gute Eigengewichtsverringerung. Bis 700 kg belastbar Mit wartungsfreiem und dauergeschmiertem Kugellager Abriebfester und chemisch beständige Polyurethan (PU)-Belag Hochwertige Felge aus Aluminium Ø x Breite 200 x 50 mm Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Tragkraft = 700 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Tragkraft:
700 kg
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.