Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 125 x 40 mm, TK 354975-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 125 x 40 mm, TK 354975-YY
Artikel-Nr.:
     4445-354975-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B91.125
EAN/GTIN:
     4021885060794
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Rad Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 125 x 40 mm, TK 225 kg Ein hochwertige Kugellager, 225 kg Tragkraft und einen Belag aus Polyurethan (PU): Das bietet dieses Rad zum kräfteschonenden Verfahren Ihrer Lasten. Die Aluminium-Felge ist korrosionsbeständig und eine gute Eigengewichtsverringerung. Für mittlere Belastungen ausgelegt (225 kg Tragfähigkeit) Dank Kugellager auch für höhere Geschwindigkeiten ideal Abriebfester und chemisch beständige Polyurethan (PU)-Laufbelag Hochwertige Felge aus Aluminium Ø x Breite 125 x 40 mm Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 15 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Tragkraft = 225 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
15 mm
Nabenlänge:
40 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Tragkraft:
225 kg
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.