| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-353896-YY Herst.-Nr.: 210111000009 EAN/GTIN: 4059509228350 |
| |
|
| | |
| Weitblick CORE Bundhose L1, Damen schwarz / convoy, 50 65% Polyester (recycelt), 35% Baumwolle 245.00 g/qm dezente Kontrastnähte ergonomische Schnittführung zwei Seitentaschen zwei geräumige Gesäßtaschen, eine mit Taschenpatte und verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen verschließbar eine große aufgesetzte Beintasche links mit Taschenpatte mit zwei verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen eine Zollstocktasche rechts mit aufgesetzter Smartphonetasche Formbund erhöhtes Bund-Rückenteil mit farbig abgesetzter Gürtelschlaufe in hinterer Mitte Keileinsatz im Schrittbereich Schlitz mit Reißverschluss und verdecktem Patentknopf Öffnung oben zum einfachen Schließen des Patentknopfes Diese Kleidung enthält einen eingenähten RFID-Chip, der Chip überträgt nur eine Nummer. Personenbezogene Daten werden nicht übertragen und Rückschlüsse auf die Person sind nur durch weitere hinzutretende Informationen möglich. Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach MADE IN GREEN by OEKO-TEX®. M1YLNCWG7 HOHENSTEIN HTTI Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 122.00 mm | WIDTH GRO: | 242.00 mm | DEPTH GRO: | 348.00 mm | WEIGHT GRO: | .450000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\, DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |