| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-353819-YY Herst.-Nr.: 220111000007 EAN/GTIN: 4059509227599 |
| |
|
| | |
| Weitblick CORE Bundhose L1, Herren schwarz / convoy, 54 65% Polyester (recycelt), 35% Baumwolle 245.00 g/qm dezente Kontrastnähte ergonomische Schnittführung zwei Seitentaschen zwei geräumige Gesäßtaschen, eine mit Taschenpatte und verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen verschließbar eine große aufgesetzte Beintasche links mit Taschenpatte mit zwei verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen eine Zollstocktasche rechts mit aufgesetzter Smartphonetasche Keileinsatz im Schrittbereich Schlitz mit Reißverschluss und verdecktem Patentknopf Öffnung oben zum einfachen Schließen des Patentknopfes Diese Kleidung enthält einen eingenähten RFID-Chip, der Chip überträgt nur eine Nummer. Personenbezogene Daten werden nicht übertragen und Rückschlüsse auf die Person sind nur durch weitere hinzutretende Informationen möglich. Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach MADE IN GREEN by OEKO-TEX®. M1YLND6R4 HOHENSTEIN HTTI Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 122.00 mm | WIDTH GRO: | 242.00 mm | DEPTH GRO: | 348.00 mm | WEIGHT GRO: | .450000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\, DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbundhosen |
| | |
| |