Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-CIRCLE Lötnahtreiniger, 20x 500-ml-Handsprayflasche, ink 353598-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-353598-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     S50092
EAN/GTIN:
     4024048803849
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel
BIO-CIRCLE Lötnahtreiniger, 20x 500-ml-Handsprayflasche, inkl. 10x Sprühkopf Der Lötnahtreiniger besitzt eine hohe Lösekraft und ist wirkungsvoll zur Entfernung von Flussmittelrückständen. Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung Ausgezeichnete Lösekraft Temporärer Korrosionsschutz Nahezu rückstands- und streifenfrei Inhalt = 0,5 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 l
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
10.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,95*
€ 376,30*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 312,53*
€ 376,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 376,88*
€ 448,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 370,33*
€ 440,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 354,96*
€ 422,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 346,75*
€ 412,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 312,53*
€ 371,91
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 15,6265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.