Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötnahtreiniger, VE 20 x 500-ml-Sprühflaschen, nicht brennbar.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lötnahtreiniger
Lötnahtreiniger
Artikel-Nr.:
     103-726733
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     S50092
EAN/GTIN:
     4024048803849
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Circle
726733 49
BIO-Reiniger
Industriereinigungsmittel
Lötnahtreiniger, VE 20 x 500-ml-Sprühflaschen, nicht brennbar.

Umwelt- und anwenderschonend. Beste Reinigungsergebnisse und ausgezeichnete Lösekraft. Temporärer Korrosionsschutz. Nahezu rückstands- und streifenfrei.

Der Lötnahtreiniger besitzt eine hohe Lösekraft und ist wirkungsvoll zur Entfernung von Flussmittelrückständen. Mit einem VOC-Gehalt von 34% dient der nicht brennbare Oberflächenreiniger als Alternative zu klassischen Lösungsmitteln, schnelle und nahezu rückstandsfreie Verdunstung. Anwendung: Auf die Flächen aufsprühen und mit einem weichen Tuch abwischen. Sicher: kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Lösung
Gewicht:
10.2 kg
pH-Wert:
11.4
Gewicht pro Stück:
0.51 kg
Produkttyp:
Oberflächenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,77*
€ 378,53*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 312,90*
€ 379,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 378,53*
€ 450,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 363,57*
€ 432,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 359,93*
€ 428,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,30*
€ 415,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,33*
€ 399,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 305,77*
€ 363,87
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 15,2885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.