Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-CIRCLE Dachreiniger, 5-l-Kanister 353596-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-353596-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     S00591
EAN/GTIN:
     4024048803825
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 5l
stahlblechkanister
BIO-CIRCLE Dachreiniger, 5-l-Kanister Viskoses und schäumendes Reinigungskonzentrat für sämtliche Dacheindeckungen. Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung Kosteneffizient, Konzentrat bis 1:5 mit Wasser mischbar Nachhaltig durch 100 % leicht biologisch abbaubare Inhaltstoffe Geeignet für den Einsatz im Schauminjektor und Edelstahl-Schaumsprüher (20 % für die Reinigung großer Flächen) Inhalt = 5 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
192.00 mm
DEPTH GRO:
152.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 64,79*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 62,90*
€ 81,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.