Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Multiöl 5-56 PRO 500 ml Spraydose 352749-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-352749-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349211
EAN/GTIN:
     5412386064180
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
kriechöl
CRC Multiöl 5-56 PRO 500 ml Spraydose hochwertiges Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen lockert verrostete Schrauben und schmiert Mechaniken aller Art als rückfettender Metallreiniger genauso einsetzbar wie als hochwertiges Rostschutzöl durch die hohe Feuchtigkeitsverdrängung werden Kontaktprobleme an Steckverbindungen beseitigt silikonfrei verharzt nicht zwischen -50°C bis +150°C einsetzbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
.520000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: kriechöl 500ml, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 146,32*
€ 181,41*
Lager 4445
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 225,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,75*
€ 268,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,87*
€ 266,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,98*
€ 258,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,64*
€ 250,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,89*
€ 220,02
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,4075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.