| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-352328-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000347107 EAN/GTIN: 7610567954048 |
| |
|
| | |
| BRUNOX Haftschmiermittel u.Korrosionsschutz LUB&COR® 400 ml Spraydose formt einen 5-20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, stark haftenden, belastbaren Schmier- und Korrosionsschutzfilm für Gleitschienen, Führungen, Hydraulikzylinder, Gelenke, Scharniere, Antriebs- und Kardanwellen, bzw. sämtliche beweglichen Teile allwetterfest schützt vor Spritzwasser, Schwitzwasserbildung, extrem hoher Feuchtigkeit, salznassen Witterungsverhältnissen, aggressiven Umwelteinflüssen, Rauchgas kein Auswaschen garantierte Schmierwirkung bis -41 °C silikon-, PTFE- und graphitfrei kein Verharzen, keine Rückstände 5x länger anhaltender Korrosionsschutz: Indoor bis zu 3 Jahre, überdachter Aussenbereich bis zu 1 Jahr, Aussenlagerung bis zu 5 Monate Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 65.00 mm | WEIGHT GRO: | .430000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34031980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,59* | € 8,39* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,69* | € 8,42* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 6,79* | € 8,52* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 6,81* | € 8,59* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 10,32* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,32* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 76,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|