| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000347107 Herst.-Nr.: BR0,40LUB&COR EAN/GTIN: 7610567954048 |
| | |
|
| | |
| formt einen 5-20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, stark haftenden, belastbaren Schmier- und Korrosionsschutzfilm für Gleitschienen, Führungen, Hydraulikzylinder, Gelenke, Scharniere, Antriebs- und Kardanwellen, bzw. sämtliche beweglichen Teile · allwetterfest · schützt vor Spritzwasser, Schwitzwasserbildung, extrem hoher Feuchtigkeit, salznassen Witterungsverhältnissen, aggressiven Umwelteinflüssen, Rauchgas · kein Auswaschen · garantierte Schmierwirkung bis -41 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · kein Verharzen, keine Rückstände · 5x länger anhaltender Korrosionsschutz: Indoor bis zu 3 Jahre, überdachter Aussenbereich bis zu 1 Jahr, Aussenlagerung bis zu 5 Monate Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | BRUNOX | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Korrosionsschutzöl, Schmierspray, brunox kettenspray, schmierspray brunox, schmierspray, Korrosionsschutz, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Schmierstoffe, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,56* | € 8,35* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,65* | € 8,38* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 6,79* | € 8,48* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 6,80* | € 8,55* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 7,31* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,79* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 50,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|