Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

albatros Strickfleece-/Softshelljacke MITCHELL, schwarz/grau 350275-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-350275-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26448020200000L
EAN/GTIN:
     4051428091169
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Cardigan
albatros Strickfleece-/Softshelljacke MITCHELL, schwarz/grau, Größe L Marke: albatros Farbe: schwarz/grau Größe: S
Weitere Informationen:
Größe:
L
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 40,36*
€ 53,36*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 64,75*
€ 84,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.