Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Gas-Hockerkocher STANDARD - G20, 340x 398 x 340 mm 349382-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349382-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HK01105E
EAN/GTIN:
     4062125039521
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
stalgast hockerkocher
hockerkocher
Stalgast Gas-Hockerkocher STANDARD - G20, 340x 398 x 340 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.