Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Servierwagen mit zwei Böden, 1000x600x950 mm, versc 347046-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-347046-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWN10603
EAN/GTIN:
     4062125344984
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
stalgast servierwagen
servier wagen
Stalgast Servierwagen mit zwei Böden, 1000x600x950 mm, verschweißt verschweißte Ausführung vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller Böden mit umlaufendem Wulstrand, 19 mm Maßangaben inkl. Stoßschutz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
43.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.