Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Auftisch-Kühlvitrine Kalte Theke SES6, 100 Liter 346803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346803-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT0603100
EAN/GTIN:
     4062125016508
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Stalgast Auftisch-Kühlvitrine Kalte Theke SES6, 100 Liter silberfarbenes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl 0°C bis +12°C LED-Innenbeleuchtung Nettorauminhalt 100 Liter inkl. 2 höhenverstellbaren Einlegegittern Schiebetüren auf der Bedienerseite gleichmäßige Umluftkühlung Tauwasserschale Energieklasse B Kältemittel R600a
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
760.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
760.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, kühl vitrine, Kühlvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,79*
€ 1.148,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,84*
€ 1.141,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,53*
€ 1.087,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,01*
€ 1.042,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,34*
€ 973,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.