Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Auftisch-Kühlvitrine PAN3L mit Umluftkühlung, 78 Li 346800-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346800-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT0204430
EAN/GTIN:
     4062125036056
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Stalgast Auftisch-Kühlvitrine PAN3L mit Umluftkühlung, 78 Liter schwarzes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl -2°C bis +8°C inkl. 3 höhenverstellbare Einlegeroste LED-Innenbeleuchtung Nettorauminhalt 78 Liter Flügeltür gleichmäßige Umluftkühlung elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige Energieklasse C Kühlmittel R600a
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
480.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine, Kühlvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.077,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,49*
€ 1.514,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,56*
€ 1.501,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,82*
€ 1.415,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,95*
€ 1.360,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,81*
€ 1.282,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.