| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-346251-YY Herst.-Nr.: PZ5212016 EAN/GTIN: 4062125036742 |
| |
|
| | |
| Stalgast (Milch-)Kännchen aus der Porzellanserie Kaszub/Hel 0,16 Liter Hotelporzellan Service aus reinweißem Porzellan EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler und Produkte hygienisch stoßfest abriebund kratzfeste Glasur verstärkte Ränder spülmaschinenfest einfacher Transport bei Caterings/Events eine niedrige Wärmeleitfähigkeit sorgt für langsamere Abkühlung von Speisen und Getränken Qualitätsprodukt der preisgekrönten Traditionsfirma Lubiana Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen Verkauf in Verpackungseinheiten Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |