Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1800x700x850 mm, m 343786-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343786-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS18702A
EAN/GTIN:
     4062125318671
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Stalgast Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1800x700x850 mm, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebtüren laufen und hängen auf Rollen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1820.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
79.960000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, schiebetür schrank, Edelstahlunterschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,79*
€ 1.396,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,71*
€ 1.327,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,16*
€ 1.275,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,03*
€ 1.200,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.