| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-343098-YY Herst.-Nr.: VAS14608RA EAN/GTIN: 4062125322951 |
| |
|
| | |
| Stalgast Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1400x600x850 mm, mit Flügeltürschrank rechts, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm größerer Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen Schrankräume durch Edelstahlwand getrennt Flügeltür ist doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer mit einzigem Schrank links oder rechts Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1420.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |