| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342338-YY Herst.-Nr.: VST14708LA EAN/GTIN: 4062125329202 |
| |
|
| | |
| Stalgast Spültisch ohne Grundboden, mit Abfallloch, 1400x700x850 mm, mit zwei Becken links, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm umlaufender Wulstrand, 19 mm Abtropffläche mit Omegaprofilen verstärkt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Überlaufrohren in 180 mm Länge und Abflusssiebe mit Becken links oder rechts Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1500 mm Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1500mm fest verschweißte Ausführung mit Abfallschacht Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbarem Gummiring Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1420.00 mm | DEPTH GRO: | 720.00 mm | WEIGHT GRO: | 38.800000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |