| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342295-YY Herst.-Nr.: VST14715LA EAN/GTIN: 4062125331281 |
| |
|
| | |
| Stalgast Spültisch ohne Grundboden, mit Abfallloch, 1400x700x850 mm, mit einem Becken links, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm umlaufender Wulstrand, 19 mm Abtropffläche mit Omegaprofilen verstärkt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb mit Becken links oder rechts Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1100 mm Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100mm Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbaren Gummiring Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1420.00 mm | DEPTH GRO: | 720.00 mm | WEIGHT GRO: | 26.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |