| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342225-YY Herst.-Nr.: VHW05602A EAN/GTIN: 4062125356437 |
| |
|
| | |
| Stalgast Kombiniertes Handwaschausgussbecken, mit Aufkantung, 500x600x850 mm hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm eingeschweißte Beckenblende mit klappbaren Abstellrost aus Edelstahl mit 33 mm Lochbohrung für Armatur (verblendet) Beckenmaße: 300x240x100 mm 330x300x200 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 520.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |