| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-341610-YY Herst.-Nr.: KVE6000SL EAN/GTIN: 4003644020621 |
| |
|
| | |
| HEDI Hängeverteiler e.STATION, Kombiausführung Energie/Druckluft, 3G1,5, IP44, mit Sicherheitskupplungen Energie und Druckluft, wo Sie sie brauchen: Der HEDI Hängeverteiler e.STATION als Kombiausführung beinhaltet 6 Schutzkontakt-Steckdosen mit IP44 Schutzart und 2 Druckluftausgänge. Schutzart IP44 6 Schutzkontakt-Steckdosen 2 Druckluftausgänge Mit stabilem Handgriff (+ Möglichkeit zum Einhängen von Werkzeug) 2-m-Knotenkette und 2-m-Druckluftschlauch „Made in Germany” Optional als Ausführung mit zusätzlicher CEE-Steckdose Spannung = 250 V An-/Ausschalter = nein Weitere Informationen: | | Spannung: | 250 V | An-/Ausschalter: | nein | HEIGHT GRO: | 227.00 mm | WIDTH GRO: | 212.00 mm | DEPTH GRO: | 305.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85369095 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |