Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für CRAEMER Kunststoff-Tonne 339154-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339154-YY
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     82400000
EAN/GTIN:
     4260126611863
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell für Tonnen
Tonnenfahrgestell
Fahrgestell für CRAEMER Kunststoff-Tonne Das Fahrgestell für Kunststoff-Tonne CRAEMER bietet mehr Mobilität im Umgang mit den Kunststoff-Tonnen von CRAEMER. Der Durchmesser des Fahrgestells kann für die jeweilige Tonne eingestellt werden und ist zum Schutz vor Korrosion aus Edelstahl gefertigt. Aus Edelstahl, poliert Verstellbar für 40 – 110 l Tonne 3 Lenkrollen Tragkraft 50 kg Tragkraft = 50 kg Rollen Material = Kunststoff Lenkrollen Anzahl = 3 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 40 mm
Weitere Informationen:
Lenkrolle Durchmesser:
40 mm
Rollen Material:
Kunststoff
Lenkrollen Anzahl:
3 Stk.
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paul Craemer Gm
Weitere Suchbegriffe: behälterfahrgestell craemer, fahrgestell für tonnen, Zubehör für Lebensmitel-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.