Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 2 m 338719-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338719-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120200054
EAN/GTIN:
     4251305417598
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
RR-Industrietechnik® Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 2 m³, RAL 7016 anthrazitgrau Feste Materialien effizient aufbewahren und transportieren: Dafür bringt der pulverbeschichtete Klappbodenbehälter Typ RBB max. 2.000 kg Tragkraft mit. Der Kippvorgang erfolgt komfortabel per Seilzug vom Staplersitz aus – und das in jeder Höhe. Zugfedern dämpfen die Bodenplatte beim Entleeren. Inkl. Stapler-/Kranaufnahme und Kettensicherung. Mit Einfahrtaschen und Kranhaken Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz Zugfedern dämpfen Bodenplatte beim Entleeren Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen bzw. -kippen Robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Tragkraft max.: 2.000 kg 3-fach stapelbar In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Klappboden Behälter Volumen = 2000 l Tragkraft = 2000 kg Länge = 910 mm Breite = 2.600 mm Höhe = 1300 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 600 mm Eigengewicht = 260 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
2000 l
Breite:
2600 mm
Eigengewicht:
260 kg
Höhe:
1300 mm
Tragkraft:
2000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
600 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden
Länge:
910 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
2600.00 mm
DEPTH GRO:
910.00 mm
WEIGHT GRO:
260.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.546,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,57*
€ 2.258,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,90*
€ 2.200,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.703,42*
€ 2.027,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.685,96*
€ 2.006,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,84*
€ 1.940,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,16*
€ 1.886,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,49*
€ 1.840,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.