Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 0,75 338641-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338641-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800338
EAN/GTIN:
     4251305403157
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
RR-Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 0,75 m³, RAL 3000 feuerrot Feste Materialien effizient aufbewahren und transportieren: Dafür bringt der pulverbeschichtete Klappbodenbehälter Typ RBB max. 2.000 kg Tragkraft mit. Der Kippvorgang erfolgt komfortabel per Seilzug vom Staplersitz aus – und das in jeder Höhe. Zugfedern dämpfen die Bodenplatte beim Entleeren. Inkl. Stapler-/Kranaufnahme und Kettensicherung. Mit Einfahrtaschen und Kranhaken Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz Zugfedern dämpfen Bodenplatte beim Entleeren Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen bzw. -kippen Robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Tragkraft max.: 2.000 kg 3-fach stapelbar In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Klappboden Behälter Volumen = 750 l Tragkraft = 1250 kg Länge = 910 mm Breite = 1370 mm Höhe = 1040 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 600 mm Eigengewicht = 158 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
750 l
Breite:
1370 mm
Eigengewicht:
158 kg
Höhe:
1040 mm
Tragkraft:
1250 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
600 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden
Länge:
910 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
1370.00 mm
DEPTH GRO:
910.00 mm
WEIGHT GRO:
158.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 827,13*
€ 1.024,92*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,57*
€ 1.088,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,92*
€ 1.219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,49*
€ 1.198,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 928,82*
€ 1.105,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 918,67*
€ 1.093,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,86*
€ 1.060,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,25*
€ 1.027,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,13*
€ 984,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.