Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Klappbodenbehälter Typ RKB, Volumen 0,5 338622-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338622-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120200017
EAN/GTIN:
     4251305413606
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
RR-Industrietechnik® Klappbodenbehälter Typ RKB, Volumen 0,5 m³, RAL 7016 anthrazitgrau Schüttgüter und Co. bequem sammeln und entsorgen: Dafür bringt der Klappbodenbehälter Typ RKB max. 1.200 kg Tragkraft mit. Der Kippvorgang erfolgt komfortabel per Seilzug vom Staplersitz aus – und das in jeder Höhe. Zugfedern dämpfen die Bodenplatte beim Entleeren. Inkl. Kettensicherung gegen Abrutschen. Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz Zugfedern dämpfen Bodenplatte beim Entleeren Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen bzw. -kippen Robuste Stahlkonstruktion Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Tragkraft max.: 1.250 kg In verschiedenen Größen und Farben verzinkt oder pulverbeschichtet erhältlich Entleerungsfunktion = Klappboden Behälter Volumen = 500 l Tragkraft = 1000 kg Länge = 690 mm Breite = 1.490 mm Höhe = 845 mm Einfahrtaschen Außenabstand = 600 mm Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
500 l
Breite:
1490 mm
Eigengewicht:
110 kg
Höhe:
845 mm
Länge:
690 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
600 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden
HEIGHT GRO:
845.00 mm
WIDTH GRO:
1490.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 650,57*
€ 815,31*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,94*
€ 827,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,31*
€ 970,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,83*
€ 947,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 732,85*
€ 872,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 726,04*
€ 863,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,63*
€ 840,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,05*
€ 814,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,57*
€ 774,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.