Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 0,5 338602-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338602-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800331
EAN/GTIN:
     4251305403089
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
RR-Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 0,5 m³, RAL 3000 feuerrot Feste Materialien effizient aufbewahren und transportieren: Dafür bringt der pulverbeschichtete Klappbodenbehälter Typ RBB max. 2.000 kg Tragkraft mit. Der Kippvorgang erfolgt komfortabel per Seilzug vom Staplersitz aus – und das in jeder Höhe. Zugfedern dämpfen die Bodenplatte beim Entleeren. Inkl. Stapler-/Kranaufnahme und Kettensicherung. Mit Einfahrtaschen und Kranhaken Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz Zugfedern dämpfen Bodenplatte beim Entleeren Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen bzw. -kippen Robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Tragkraft max.: 2.000 kg 3-fach stapelbar In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Klappboden Behälter Volumen = 500 l Tragkraft = 1000 kg Länge = 910 mm Breite = 1370 mm Höhe = 770 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 600 mm Eigengewicht = 145 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
500 l
Breite:
1370 mm
Eigengewicht:
145 kg
Höhe:
770 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
600 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden
Länge:
910 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
1370.00 mm
DEPTH GRO:
910.00 mm
WEIGHT GRO:
145.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 759,57*
€ 941,02*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,77*
€ 990,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,02*
€ 1.119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,06*
€ 1.099,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 851,35*
€ 1.013,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 842,05*
€ 1.002,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,87*
€ 973,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,85*
€ 943,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,57*
€ 903,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.