Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungemöbel-Set "Tomar", 1x Sofa, 2x Sessel, 2x Tisch 336079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-336079-YY
Hersteller:
     Alltrade TOPO GmbH
Herst.-Nr.:
     107119.FSC
EAN/GTIN:
     4021472525675
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Loungemöbel-Set "Tomar", 1x Sofa, 2x Sessel, 2x Tisch Das Loungemöbel-Set “Tomar“ besteht aus 1 Sofa, 2 Sesseln und 2 Tischen. Bei dieser elegant designten Sitzgruppe sind die Tischplatten aus 100 % Teakholz und die Sessel stufenlos verstellbar. Extra dicke Spun-Poly-Kissen gehören ebenfalls mit zur Ausstattung. Tischplatte und Applikationen an den Armlehnen aus 100 % Teakholz Sessel mit stufenlos verstellbaren Rückenlehnen Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen Mit 1 Tisch und 1 extra Beistelltisch Extra dicke Spun-Poly-Kissen Kissenbezüge mit Reißverschluss, bei 30° waschbar Wetterbeständig 1x Sofa (LxBxH): ca. 1.320 x 820 x 900 mm 2x Sessel (L BxH): ca. 720 x 820 x 900 mm 1x Tisch (LxBxH): ca. 1.195 x 600 x 440 mm 1x Beistelltisch (LxBxH): ca. 500 x 500 x 440 mm Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
55 kg
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
760.00 mm
WIDTH GRO:
830.00 mm
DEPTH GRO:
1280.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne & Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,84*
€ 1.185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,34*
€ 1.103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,92*
€ 1.057,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,49*
€ 1.019,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.