Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, 5 Container, HxBxT 890 x 3.000 x 90 335673-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335673-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7515A6-309B4M.11
EAN/GTIN:
     4040376255204
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, 5 Container, HxBxT 890 x 3.000 x 900 mm, 30 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Flächenlast 1000 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 30 Schubladen Anzahl x Höhe = 15 x 90, 15 x 150 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 890 mm Breite = 3.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 360 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
30
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
360 kg
Höhe:
890 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
15 x 90\, 15 x 150 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
3100.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
395.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.111,08*
€ 4.445,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.120,49*
€ 4.445,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.140,24*
€ 4.464,78*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.385,17*
€ 4.726,47*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 6.366,74*
€ 6.720,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.726,47*
€ 5.624,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.664,97*
€ 5.551,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.497,82*
€ 5.352,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.422,78*
€ 5.263,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.385,17*
€ 5.218,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 278,44*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,42*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 257,06*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,74*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,22*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,50*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,08*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,96*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,80*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 192,53*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.