Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, 2 Container, HxBxT 790-1.140 x 3.00 335612-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335612-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7126A1-309B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376092731
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, 2 Container, HxBxT 790-1.140 x 3.000 x 900 mm, 6 x 90%-Auszug-Schubladen 2 x 60 mm, 2 x 120 mm, 2 x 180 mm Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Flächenlast 750 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 6 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 60, 2 x 120, 2 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 790 - 1140 mm Breite = 3.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 750 kg Eigengewicht = 175 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
6
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
175 kg
Höhe:
790 - 1140 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 60\, 2 x 120\, 2 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
3100.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
223.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,86*
€ 1.611,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,32*
€ 1.611,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,78*
€ 1.618,31*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.503,24*
€ 1.713,73*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.158,08*
€ 2.428,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,73*
€ 2.039,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,01*
€ 2.012,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,01*
€ 1.914,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,87*
€ 1.853,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,24*
€ 1.788,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 277,67*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,87*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 257,03*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,65*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,43*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,19*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,09*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,61*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,95*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,88*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,52*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,99*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.