Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 1 Conta 335496-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335496-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8257A2-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376163486
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 1 Container, HxBxT 880 x 1.000 x 700 mm, 3 x 90%-Auszug-Schubladen, Breite 680 mm, ErgoScript Lieferung komplett montiert Flächenlast 1250 kg (450 kg bei mobiler Nutzung 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 3 x 180 mm Schubladen Breite = 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Verfahrbar = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 450 - 1250 kg Eigengewicht = 107 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
3
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
107 kg
Verfahrbar:
ja
Höhe:
880 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
3 x 180 mm
Schubladen Breite:
680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
450 - 1250 kg
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
112.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,63*
€ 1.146,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,05*
€ 1.146,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,82*
€ 1.151,71*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,17*
€ 1.219,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,57*
€ 1.964,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,54*
€ 1.451,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,65*
€ 1.434,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,39*
€ 1.367,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,36*
€ 1.323,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,17*
€ 1.268,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,04*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,07*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,37*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 129,82*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,08*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 53,05*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,75*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 53,56*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,37*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,21*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,63*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,94*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,55*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.