Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste NBR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, gelb, inklusive Ecke, männlich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste NBR
Randleiste NBR
Artikel-Nr.:
     103-545201
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16122M
EAN/GTIN:
     4260061894321
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Randleiste NBR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, gelb, inklusive Ecke, männlich.

Signalwirkung. Vermindert Stolpergefahr. Ölbeständig.
Weitere Informationen:
Material:
NBR-Kautschuk
Farbe:
gelb
Höhe:
17 mm
Länge:
965 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
männlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 25,86*
€ 5,50*
ab € 18,27*
€ 25,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,18*
€ 26,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 26,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 31,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16031
ab € 50,84*
Sonstiges
Miltex
16030
ab € 40,04*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 18,28*
Sonstiges
Miltex
16121M
ab € 17,15*
Sonstiges
Miltex
16121W
ab € 17,20*
Sonstiges
Miltex
16120M
ab € 11,25*
Sonstiges
Miltex
16120W
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.