Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Mülleimer aus Stahlblech, mit Verschlussbügel, 25 Lit 334775-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334775-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2031-00
EAN/GTIN:
     4040136203100
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
RENNER Mülleimer aus Stahlblech, mit Verschlussbügel, 25 Liter Der RENNER Mülleimer aus Stahlblech eignet sich durch seine korrosionsfeste Bauart für den Außeneinsatz. Feuchtigkeit wie auch brennbare Materialien können dem feuerverzinkten Müllsammler nichts anhaben. Für einfaches Öffnen oder Entleeren ist der Abfalleimer mit einem Deckelgriff ausgestattet. Robust und langlebig feuerverzinkt Mit Verschlussbügel und Deckelgriff Nicht brennbar Mit Scharnierdeckel Nach DIN 6628/6629 Optional mit/ohne Verschlussbügel erhältlich Behältertyp = Mülleimer Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 25 l Behälteröffnung Breite = 387 mm Abschließbar = nein Beständigkeit = korrosionsbeständig temperaturbeständig Flüssigkeitsdicht = nein Wasserablauf = nein Bodenklappe = nein Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = Verschlussbügel Universalhalterung = nein Montage = Zum Aufstellen Höhe = 410 mm Breite = 387 mm Tiefe = 440 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 6,4 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
25 l
Eigengewicht:
6.4 kg
Höhe:
410 mm
Abschließbar:
nein
Behälteröffnung Breite:
387 mm
Behältertyp:
Mülleimer
Beständigkeit:
korrosionsbeständig\;temperaturbeständig\;
Bodenklappe:
nein
Breite:
387 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Flüssigkeitsdicht:
nein
Bügel/Griffe:
Verschlussbügel
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Stahlblech
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
440 mm
Universalhalterung:
nein
Wasserablauf:
nein
HEIGHT GRO:
740.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
7.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 92,78*
Lager 4445
15
€ 7,90*
ab € 84,75*
€ 113,02*
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 122,33*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 141,91*
€ 185,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.