Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Desinfektionsmatte HygiWell, Volumen 1,75 l, BxL 800 x 333417-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333417-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HYW010001
EAN/GTIN:
     5013745012684
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Desinfektionsmatte
Desinfizierende Eingangsmatte
COBA Desinfektionsmatte HygiWell, Volumen 1,75 l, BxL 800 x 550 mm, schwarz Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen wie Schlachthöfe, Lebensmittelbetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe mit sauberem Schuhwerk betreten und den Infektionsschutz fördern: Dafür liegt die Desinfektionsmatte HygiWell aus 100% recyceltem Material bereit. 1,75 l Desinfektionsmittel nimmt die Matte auf und gibt diese über ihre reinigende Struktur an die Sohle ab . Robuste Schmutzfang-/Desinfektionsmatte Zur Sohlendesinfektion Fasst 1,75 l Desinfektionsmittel Abgeschrägte Kanten verringern Stolpern Spezielle Struktur für effektive Schuh-Reinigung Hergestellt aus 100 % recyceltem PVC-Material Rutschfest Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = nein Stoßdämmend = nein Trittschalldämmung = nein Vibrationsmindernd = nein Befahrbar = nein Schwer entflammbar = nein Selbstlöschend = nein Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = nein Farbe = grau Material = recyceltes PVC (Polyvinylchlorid) Breite = 800 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
nein
Breite:
800 mm
Selbstlöschend:
nein
Anti-Ermüdend:
nein
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
nein
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
recyceltes PVC (Polyvinylchlorid)
Schwer entflammbar:
nein
Stoßdämmend:
nein
Trittschalldämmung:
nein
Vibrationsmindernd:
nein
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.