Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse, Hand-/Fußbedienung, Pressdruck 20 t, HxBxT 333300-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333300-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     24478
EAN/GTIN:
     4031765244787
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 20t
werkstattpresse
werkstattpresse handpumpe
Werkstattpresse, Hand-/Fußbedienung, Pressdruck 20 t, HxBxT 1.600 x 800 x 700 mm Metallwerkstücke fachmännisch pressen: Nutzen Sie dazu diese Werkstattpresse mit Hand-/Fußbedienung aus lackiertem Stahl. Der Stempel ist horizontal verschiebbar und dadurch vielseitiger einsetzbar. Für einen sicheren Stand lässt sich die Presse einfach im Boden verankern. Horizontal verschiebbarer Stempel Hand- oder Fußbedienung Aus lackiertem Stahl, rot Bodenbefestigung möglich Pressdruck: 20 t Maße (HxBxT): 1.600 x 800 x 700 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
1520.00 mm
WEIGHT GRO:
97.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 400,99*
€ 468,39*
12 Tage
119
Frei Haus
ab € 610,53*
€ 782,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,58*
€ 556,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,28*
€ 496,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,99*
€ 477,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.