Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traktorsitz STAR 11, 4-fache Sitzlehnenverstellung 333289-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333289-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     52417
EAN/GTIN:
     4031765524179
Suchbegriffe:
Gartentechnik
Traktorsitz STAR 11, 4-fache Sitzlehnenverstellung Sicher und bequem von A nach B fahren: auf dem Traktorsitz STAR 11 aus Stahl und Kunstleder. Dank der 4-fachen Sitzlehnenverstellung passen Sie den Sitz ideal an Ihren Körper an und arbeiten rückenschonend. 4-fache Sitzlehnenverstellung Stabile Stahl-Trägerkonstruktion Bequemer Kunstlederbezug
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94012000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.